Wymienne frezy pełnowęglikowe ze zmiennym kątem pochylenia linii śrubowej do obróbki aluminium

Nr art.: 5623053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5623053
EAN / GTIN 7291075293838
Numer producenta 5623053
Numer L L24060 714

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,45 mm, cechy interfejsu T12, średnica cięcia (DC): 20 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 20 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 47,8 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 20 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 40 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 34 mm
  • fz (maks.) 0,13 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 47,8 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni