MM EA200H20R0.2CF-3T12 IC08 Vyměnitelné frézy z tvrdokovu s proměnným úhlem spirály pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5623053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5623053
EAN / GTIN 7291075293838
Číslo výrobce 5623053
L-číslo L24060 714

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 20 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 47,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 34 mm
  • fz(max) 0.13 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 47.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne