Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do obróbki zgrubnej i wykańczającej

Nr art.: 5622598
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Pieces
  • Etapy zamówienia: 2 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5622598
EAN / GTIN 7291075257878
Numer producenta 5622598
Numer L L24060 341

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 11,7 mm, cechy interfejsu T08, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 24,45 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 38 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,11 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 24,45 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni