MM EC120E09C5CF-4T08 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové hrubovací a dokončovací frézovací hlavy

Artiklové číslo: 5622598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622598
EAN / GTIN 7291075257878
Číslo výrobce 5622598
L-číslo L24060 341

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 9 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 24,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 24.45 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne