Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego do centrowania zgodnie z DIN 332

Nr art.: 5622350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Pieces
  • Etapy zamówienia: 2 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5622350
EAN / GTIN 7291075241778
Numer producenta 5622350
Numer L L24060 292

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 3,28 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 22,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Średnica ostrza (DC) 3,28 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 15 mm
  • Długość całkowita (OAL) 22,1 mm