Wymienne głowice do frezowania rowków z pełnego węglika spiekanego z 2 lub 3 krawędziami tnącymi, kąt spirali 45° do obróbki aluminium

Nr art.: 5622016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5622016
EAN / GTIN 7291075164664
Numer producenta 5622016
Numer L L24060 93

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,45 mm, cechy interfejsu T12, średnica cięcia (DC): 20 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 39,3 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF) 25,5 mm
  • fz (maks.) 0,13 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 39,3 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni