MM EA200B12R0.5-3T12 IC08 Cabeças de fresagem em metal duro intercambiáveis com 2 ou 3 gumes, ângulo espiral de 45° para o processamento de alumínio

N.º do artigo: 5622016
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5622016
EAN/GTIN 7291075164664
Número do fabricante 5622016
Número L L24060 93

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 18,45 mm, características da interface T12, diâmetro de corte (DC) 20 mm, comprimento máximo de corte (APMX) 12 mm, número de cortes (NOF) 3, comprimento total (OAL) 39,3 mm

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 18,45 mm Características da interface T12 Raio do canto (RE) 0,5 mm Diâmetro de corte (DC) 20 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 20 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 12 mm Número de lâminas (NOF) 3 Ângulo de inclinação (FHA) 45 graus Comprimento funcional (LF) 25,5 mm fz (máx.) 0,13 mm/dente Comprimento total (OAL) 39,3 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 5 graus Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus