Pełnowęglikowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej, 4 krawędzie skrawające, spirala 45°, średnia długość (2xD), wysoka wydajność usuwania materiału

Nr art.: 5621691
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDSHRED
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621691
EAN / GTIN 7291075011944
Numer producenta 5621691
Numer L L24180 2209

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/4″, średnica cięcia (DC): 1/4″, średnica nominalna 0,25″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1/2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/4 cala
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0,01 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1/4 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: e9
  • Średnica nominalna: 0,25 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,002″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,001″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły