ECRI-B4M 250-500-C250 IC900 Freze de degroșare din carbură, cu 4 caneluri cu elice de 45° și elice de lungime medie (2xD) pentru rate ridicate de îndepărtare a materialului

Cod articol.: 5621691
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDSHRED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5621691
EAN / GTIN 7291075011944
Număr producător 5621691
L-Număr L24180 2209

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare din carbură, cu 4 caneluri cu elice de 45° și elice de lungime medie (2xD) pentru rate ridicate de îndepărtare a materialului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.01″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e9
  • Echivalent zecimal: 0.25″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.002 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "SOLIDSHRED" Vedeţi-le pe toate