Frez pełnowęglikowy do obróbki zgrubnej aluminium z 3 krawędziami skrawającymi, kąt pochylenia linii śrubowej 38°, średnia długość

Nr art.: 5621238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621238
EAN / GTIN 7291075002935
Numer producenta 5621238
Numer L L24180 703

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, średnica cięcia (DC): 10 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 22 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 72 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia h6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 22 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 38 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 72 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm