ERC100E22-3W10 IC08 Freză de degroșare din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri, unghi de elice de 38°, lungime medie

Cod articol.: 5621238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621238
EAN / GTIN 7291075002935
Număr producător 5621238
L-Număr L24180 703

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare din carbură pentru prelucrarea aluminiului cu 3 caneluri, unghi de elice de 38°, lungime medie

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere h6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 22 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 30 mm