Frez trzpieniowy kulisty z węglików spiekanych, 4 krawędzie skrawające, kąt pochylenia linii śrubowej 30°.

Nr art.: 5621050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621050
EAN / GTIN 7291075120653
Numer producenta 5621050
Numer L L24180 2094

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,188″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,188″, średnica nominalna 0,188″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3/8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 188 cale
  • Promień narożnika (RE): 0 094 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 188 cale
  • Średnica nominalna: 0 188 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły