EBLI-A-4 188-375-C188 IC900 cu 4 caneluri, elice de 30°, cu spirală lungă, Freză de capăt cu bilă din carbură cu nas sferic

Cod articol.: 5621050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5621050
EAN / GTIN 7291075120653
Număr producător 5621050
L-Număr L24180 2094

Descriere

Descriere:

cu 4 caneluri, elice de 30°, cu spirală lungă, Freză de capăt cu bilă din carbură cu nas sferic

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.188″
  • Raza la colţ (RE): 0.094″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.188″
  • Echivalent zecimal: 0.188″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Tip de coadă: rotund