Platform stairs, with single-sided access, with castors and handles, grooved aluminium 4 steps

Nr art.: 56104
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria RENEGADE Work GTX
Oznaczenie producenta Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 4 Stufen
Nachylenie 60 stopni
Wysokości roboczej 3 m
Szerokość podstawy 0,82 m
Głębokość podstawy 1,41 m
Liczba stopni wraz z platformą 4
Głębokość stopni 200 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość platformy 0,96 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Materiał platformy aluminium
Listwa na wysokości kolan tak
Listwa dolna tak
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Zielony
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Stałe nie
Nośność 150 kg
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56104
EAN / GTIN 4031405561045
Numer producenta 056104
Numer L L90110 754
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Schody podestowe jednostronne aluminiowe
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie o głębokości 200 mm
  • Przestronna platforma (600 x 800 mm)
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Dwie rolki podnoszące Ø 125 mm oraz uchwyty ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zgodnie z normą DIN EN 131-7 poręcze są opcjonalne w przypadku drabin platformowych o kącie wspinania ≥60°
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość podstawy: 820 mm
  • Długość podstawy: 1410 mm
  • Wysokość: 1960 mm
  • Szerokość pręta: 24 mm
  • Wysokość otworu: 57 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 60°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 682 mm
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość podestu: 960 mm
  • Długość platformy: 800 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Rozstaw stopni/szczebli: 240 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 851 mm