{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | RENEGADE Work GTX | |
| Označení výrobce | Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 4 Stufen | |
| Sklon | 60 stupně | |
| Pracovní výška | 3 m | |
| Šířka základny | 0,82 m | |
| Hloubka základny | 1,41 m | |
| Počet stupňů včetně plošiny | 4 | |
| Hloubka stupňů | 200 mm | |
| Povrch stupňů | hliník | |
| Výška plošiny | 0,96 m | |
| Šířka plošiny | 600 mm | |
| Hloubka plošiny | 800 mm | |
| Materiál plošiny | hliník | |
| Zábrana ve výšce kolen | ano | |
| Zábrana ve výšce chodidla | ano | |
| Zábradlí plošiny | ano | |
| Výška zábradlí plošiny | 1 000 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Zelená | |
| Počet kol/koleček celkem | 2 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Druh produktu | Podestové schůdky | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| S plošinou | ano | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Nehybné | ne | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 56104 | |
| EAN / GTIN | 4031405561045 | |
| Číslo výrobce | 056104 | |
| L-číslo | L90110 754 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |