{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pokrętła nastawne | |
| Norma | DIN 1814 | |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M4 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M12 | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych od | 4 mm | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych do | 9 mm | |
| Długość | 275 mm |
| Numer artykułu | 56083106 | |
| EAN / GTIN | 4022668831068 | |
| Numer producenta | 56083106 | |
| Numer L | L60010 7442 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |