Závitníkový klíč DIN 1814, nastavitelný vnější čtyřhran 4,0 - 9,0 mm M4 - M12

Artiklové číslo: 56083106
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M4
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Rozsah upnutí čtyřhranu od 4 mm
Rozsah upnutí 4hran do 9 mm
Délka 275 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56083106
EAN / GTIN 4022668831068
Číslo výrobce 56083106
L-číslo L60010 7442
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z tlakově litého zinku, s kalenými upínacími čelistmi.
  • Pro držení a upínání nástrojů se čtyřhrannými stopkami

Charakteristika:

  • Průměr max. (palce): 1/4 ″
  • Průměr min. (palce): 1/8 ″
  • pro závity: M4 - M12
  • Průměr max. (mm): 6,35 mm
  • Průměr min. (mm): 3,175 mm
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka mm (L): 275 mm
  • Č.: 83106
  • vnější čtyřhran: 4,0 - 9,0 mm
  • Hmotnost: 280g