{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pokrętła nastawne | |
| Norma | DIN 1814 | |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M1 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M12 | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych od | 2 mm | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych do | 8 mm | |
| Długość | 175 mm |
| Numer artykułu | 56083104 | |
| EAN / GTIN | 4022668831044 | |
| Numer producenta | 56083104 | |
| Numer L | L60010 7425 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |