• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závitníkový klíč DIN 1814, nastavitelný vnější čtyřhran 2,0 - 8,0 mm M1 - M12

Artiklové číslo: 56083104

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M1
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Rozsah upnutí čtyřhranu od 2 mm
Rozsah upnutí 4hran do 8 mm
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Délka 175 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56083104
EAN / GTIN 4022668831044
Číslo výrobce 56083104
L-číslo L60010 7425
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z tlakově litého zinku, s kalenými upínacími čelistmi.
  • Pro držení a upínání nástrojů se čtyřhrannými stopkami

Charakteristika:

  • Průměr min. (palce): 1/8 ″
  • pro závity: M1 - M12
  • Průměr min. (mm): 3,175 mm
  • Výška mm (h): 11 mm
  • Délka mm (L): 175 mm
  • vnější čtyřhran: 2,0 - 8,0 mm
  • Hmotnost: 110 g