HSS thread cutting die M3

Nr art.: 56081057
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M3
Materiał skrawający HSS
Masa 29 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56081057
EAN / GTIN 4022668810575
Numer producenta 56081057
Numer L L60010 7107
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:

Cecha szcz.:

  • for threads: M3
  • No.: 81057
  • Weight: 29g