Matriță de tăiere a firului HSS M3

Cod articol.: 56081057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 3 mm
Filet M3
Material tăiș HSS
Greutate 29 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 56081057
EAN / GTIN 4022668810575
Număr producător 56081057
L-Număr L60010 7107
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:

Caracteristică:

  • pentru filet: M3
  • Cod: 81057
  • Greutate: 29g