Hard-shell trolley 11-HT, complete, with power tool pack 11 PAKET11 PLUS HS-TROLLY HT3 inside l.195mm w.485mm h.350mm 33 pcs

Nr art.: 56077515
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
Rodzaj przechowywania walizka
Opakowanie walizka
Liczba elementów w zestawie 33 szt.
Długość całkowita 510 mm
Szerokość łącznie 290 mm
Wysokość całkowita 450 mm
Oznaczenie producenta Hartschalen-Trolley 11-HT, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11
Masa całkowita 13,91 kg
Mobilność +++
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077515
EAN / GTIN 4022668013549
Numer producenta 56077515
Numer L L60010 7606
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wózek na kółkach: Nie obciąża pleców dzięki długiemu uchwytowi teleskopowemu
  • Wymiar wewnętrzny: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Wysokiej jakości i o wysokiej obciążalności materiały do codziennego profesjonalnego użytku
  • Wyjątkowo wytrzymałe ramy aluminiowe, odporne na wyginanie i przedwczesne uszkodzenia
  • Bardzo wytrzymałe nóżki do walizek, wyjątkowo duże i elastyczne
  • Solidne zamknięcia zapewniające bezbłędne działanie
  • Łatwo działające zamki chroniące przed niepożądanym dostępem
  • Solidne zawiasy zapewniające długą żywotność
  • Obciążalny mechanizm otwierania zapewniający tysiące płynnych operacji otwierania walizki
  • Idealnie dopasowane panele narzędziowe zapobiegające przesuwaniu się i zaciskaniu
  • Elastyczny układ schowków w bagażniku
  • 3 tablice narzędziowe z 5 stanowiskami do montażu elektronicznego

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 33
  • pojemność: 36 l
  • długość wewnętrzna: 195 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 350 mm
  • szerokość wewnętrzna: 485 mm
  • Wysokość w mm (h): 450 mm
  • Długość w mm (L): 510 mm
  • Masa: 13500 g
  • Waga w kg: 13 910 kg
  • Szerokość w mm (b): 290 mm