Vozík s pevnou skořepinou 11-HT, kompletní, s balením elektrického nářadí 11 PAKET11 PLUS HS-TROLLY HT3 uvnitř d.195mm š.485mm v.350mm 33 ks

Artiklové číslo: 56077515
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
Typ ukládání a skladování kufříky
Obal kufříky
Počet obsažených dílů 33 ks
Celková délka 510 mm
Šířka celkem 290 mm
Výška celková 450 mm
Označení výrobce Hartschalen-Trolley 11-HT, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11
Hmotnost celkem 13,91 kg
Mobilita +++
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56077515
EAN / GTIN 4022668013549
Číslo výrobce 56077515
L-číslo L60010 7606
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pojízdný vozík: Díky dlouhé teleskopické rukojeti je šetrný k zádům
  • Vnitřní rozměry: 485 x 350 x 195 (36 litrů)
  • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
  • Mimořádně pevný hliníkový rám proti zkroucení a předčasným vadám
  • Velmi odolné nožičky kufru, extra velké a elastické
  • Pevné spojovací prvky pro dokonalou funkčnost
  • Hladce fungující zámky zabraňující neoprávněnému přístupu
  • Masivní závěsy pro dlouhou životnost
  • Odolný otevírací mechanismus pro tisíce hladkých otevření kufříků
  • Perfektně usazené desky s nástroji, které zabraňují sklouznutí a zaseknutí.
  • Flexibilní uspořádání spodního oddílu
  • 3 nástrojové desky s 5 montážními plochami pro elektrická zařízení

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 33
  • Objem plnění: 36 l
  • Délka uvnitř: 195 mm
  • Výška mm (vnitřní): 350 mm
  • Šířka uvnitř: 485 mm
  • Výška mm (h): 450 mm
  • Délka mm (L): 510 mm
  • Hmotnost: 13500g
  • Hmotnost kg: 13 910kg
  • Šířka mm (b): 290 mm