Płytki wieloostrzowe okrągłe z żebrami na powierzchni natarcia

Nr art.: 5607690
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5607690
EAN / GTIN 7291075063851
Numer producenta 5607690
Numer L L23910 210

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, grubość płytki skrawającej (S): 5,24 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 7,94 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,24 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,12 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8