Płytka frezarska do gwintów amerykańskich o pełnym profilu. Obróbka: Dla przemysłu ogólnego

Nr art.: 5607435
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5607435
EAN / GTIN 7291075220933
Numer producenta 5607435
Numer L L24290 18

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 27 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 3,5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 8 mm, gwint na cal (TPI): 12 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 27 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 3,5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 8 mm
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 12 gwintów/″