MTH 23 E 12 UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete americane cu profil solid. Prelucrare: Pentru industria generală

Cod articol.: 5607435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5607435
EAN / GTIN 7291075220933
Număr producător 5607435
L-Număr L24290 18

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetului răsucit pentru filete americane cu profil solid. Prelucrare: Pentru industria generală

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 27 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 8 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 12 Filete/″