{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | torba | |
| Materiał | skóra | |
| Szerokość zewnętrzna | 440 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 360 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 190 mm | |
| Masa | 4,173 kg | |
| Zapięcie | Klamra | |
| Wyposażenie | Półki | |
| Szerokość wewnętrzna | 415 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 320 mm | |
| Głębokość wewnętrzna | 165 mm | |
| Liczba zamknięć | 2 | |
| Właściwości | Element do mocowania w ścianie | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 56070067 | |
| EAN / GTIN | 4022668012542 | |
| Numer producenta | 56070067 | |
| Numer L | L60010 7149 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |