Frez z węglików spiekanych do gwintów o małych średnicach.

Nr art.: 5606412
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Profil gwintu: Partial profile
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
Profil gwintu Partial profile
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606412
EAN / GTIN 7291075263206
Numer producenta 5606412
Numer L L24210 506

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) MJ60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm
  • Długość użytkowa (LU) 25 mm