MTECS 0808C25 1.5MJ IC908 Fresas de Metal Duro Integral Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles Tipo MJ

Número de artículo: 5606412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606412
EAN / GTIN 7291075263206
Número del fabricante 5606412
Número L L24210 506

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos