{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał kabłąka | aluminium | |
| Rodzaj produktu | Oprawka piły do metalu | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Długość brzeszczotu | 270 mm | |
| Liczba zębów na cal | 25 | |
| Uzębienie | zgrubne | |
| Zakres zastosowania | Metal | |
| Masa | 175 g |
| Numer artykułu | 56060065 | |
| EAN / GTIN | 4022668008569 | |
| Numer producenta | 56060065 | |
| Numer L | L60010 7143 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |