Pack of 12 saw blades for metal, fine 32TPI L.190mm

Nr art.: 56060053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba zębów na cal 32
Rodzaj produktu Brzeszczoty piły ręcznej
Liczba brzeszczotów 12 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 190 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060053
EAN / GTIN 4022668600534
Numer producenta 56060053
Numer L L60010 7191
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:

Cecha szcz.:

  • Gęstość zębów: 32 TPI
  • Długość w mm (L): 190 mm
  • pasujące do nr: 60065, 60050, 60060, 60070
  • Masa: 40 g