{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 2 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 350 mm | |
| Wysokość brzeszczotu | 19 mm | |
| Grubość arkusza | 0,9 mm | |
| Materiał do obróbki | Płytki i ceramika; żeliwo; tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 56060043 | |
| EAN / GTIN | 4022668600435 | |
| Numer producenta | 56060043 | |
| Numer L | L60010 7972 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |