HM-HSS bimetalový šavlový pilový kotouč na litinu professional D12 19TPI D.350mm

Artiklové číslo: 56060043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál pilového listu BiM
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56060043
EAN / GTIN 4022668600435
Číslo výrobce 56060043
L-číslo L60010 7972
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Balení 2 pilových kotoučů pro výrobky z litiny (SML), keramiky a sklolaminátu
  • HM grit
  • Max. 1 800 zdvihů za minutu
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Výška čepele mm: 19 mm
  • Hustota zubů: 19 TPI
  • Tloušťka listu: 0,9 mm
  • Délka mm (L): 350 mm
  • Hmotnost: 48g