{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| Specyfikacja | A30-BF | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| grubość tarczy | 6 mm | |
| ⌀ tarczy | 230 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
| Numer artykułu | 560600 230X6 | |
| EAN / GTIN | 9003172228655 | |
| Numer producenta | 222865 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |