{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Specifikacija | A30-BF | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Širina vodilice | 6 mm | |
| ⌀ ploče | 230 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
| optimalno za materijal | INOX; INOX | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
| Broj artikla | 560600 230X6 | |
| EAN / GTIN | 9003172228655 | |
| Broj proizvođača | 222865 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |