Płytka wieloostrzowa z 8 segmentowymi krawędziami skrawającymi FEEDMILL do frezowania z dużymi posuwami w frezach HELIOCTO

Nr art.: 5605561
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5605561
EAN / GTIN 7291075198461
Numer producenta 5605561
Numer L L23910 613

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 2,2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 7 mm, grubość płytki tnącej (S): 8 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,2 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 135 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 1,5 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,4 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8