Ośmiokątne, dwustronne płytki wymienne z wycieraczkami

Nr art.: 5605531
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5605531
EAN / GTIN 7291075214604
Numer producenta 5605531
Numer L L23910 86

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 3,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Kierunek (HAND) 2 Right / 2 Left
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 135 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4