ONHU 0806AN-N-W IC4100 Plăcuţă octogonale, cu două fețe, pentru șlefuire

Cod articol.: 5605531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5605531
EAN / GTIN 7291075214604
Număr producător 5605531
L-Număr L23910 86

Descriere

Descriere:

Plăcuţă octogonale, cu două fețe, pentru șlefuire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): 2 dreaptă / 2 Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4