Głowice frezujące FEEDMILL z 2 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5605216
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTIFEEDMASTER
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605216
EAN / GTIN 7291075170986
Numer producenta 5605216
Numer L L24060 158

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,45 mm, cechy interfejsu T12, średnica cięcia (DC): 20 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 31,2 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Promień narożnika (RE) 3,4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 17,4 mm
  • fz (maks.) 1,5 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 31,2 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 7 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 95 stopni