MM FF200R2.0-2T12 IC908 Frézovací hlavy FEEDMILL se dvěma břity

Artiklové číslo: 5605216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605216
EAN / GTIN 7291075170986
Číslo výrobce 5605216
L-číslo L24060 158

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 31,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 3.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 17.4 mm
  • fz(max) 1.5 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 31.2 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 95 Stupne

Ze stejné série "MULTIFEEDMASTER" Zobrazit všechny