Głowice frezujące FEEDMILL z 2 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5605166
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5605166
EAN / GTIN 7291075170979
Numer producenta 5605166
Numer L L24060 707

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 9,6 mm, cechy interfejsu T06, średnica cięcia (DC): 10 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 19,15 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,6 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 12,5 mm
  • fz (maks.) 0,6 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 19,15 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 7 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 97 stopni