MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908 Frézovací hlavy FEEDMILL se dvěma břity

Artiklové číslo: 5605166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5605166
EAN / GTIN 7291075170979
Číslo výrobce 5605166
L-číslo L24060 707

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19,15 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 12.5 mm
  • fz(max) 0.6 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 19.15 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne