{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | niebieskie | |
| Długość taśmy | 3 m | |
| Szerokość taśmy | 90 mm | |
| Materiał pasa | poliester | |
| Siła mocowania (przy prostym naciągu) LC | 250 daN | |
| Norma | EN12195-2 | |
| Typ pasa ściągającego | 2-elem. | |
| Z hakiem | tak | |
| Rodzaj haka | Hak szpiczasty | |
| Typ grzechotki | Zwijacz automatyczny | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Pas zaciskowy |
| Numer artykułu | 56050500 | |
| EAN / GTIN | 4022668013921 | |
| Numer producenta | 56050500 | |
| Numer L | L60010 7205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |