• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Automatik-Zurrgurt L.3m B.90mm

Artikel-Nr.: 56050500

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbton, blau Enzianblau
Farbe blau
Länge Gurtband 3 m
Breite Gurtband 90 mm
Material Gurtband Polyester
Zurrkraft (im geraden Zug) LC 250 daN
Norm EN12195-2
Zurrgurttyp 2-teilig
mit Haken ja
Hakenart Spitzhaken
Ratschentyp Automatikaufroller
Inhalt Einzelstück
Produktart Spanngurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56050500
EAN / GTIN 4022668013921
Herstellernummer 56050500
L-Nummer L60010 7205
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Ausführung ähnlich EN 12195-2
  • Reißfestigkeit LC250 daN = ca. 254 kg
  • Verzinktes Gehäuse und Spitzhaken
  • Zurrgurt mit automatischer Gurtbandaufrollung - Material: Polyester

Merkmal:

  • L [m]: 3 m
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 720 g
  • Breite mm (b): 90 mm