Cable knife blade 110mm

Nr art.: 56050004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ostrza stal
Materiał uchwytu drewno
Długość całkowita 110 mm
Długość grotu 110 mm
Masa 90 g
Odcień, Szare Srebrny szary
Część opisana, Srebrny szary Klinge
Kolor Brązowy; Szare
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe; Nóż składany
Ostrze zaokrąglone tak
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56050004
EAN / GTIN 4022668500049
Numer producenta 56050004
Numer L L60010 7040
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Składane, z drewnianymi miseczkami

Cecha szcz.:

  • Wymiary ostrza: 110 mm
  • Długość w mm (L): 110 mm
  • Masa: 90 g