MTECS 0606C24 1.25ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604792
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Coating AlTiN
Soort IC908
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Tolerantieklasse producenttolerantie
Snijlengte L1 24 mm
Bewerking schroefdraadbewerking binnen (EGI)
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604792
EAN/GTIN 7291075145724
Nummer fabrikant 5604792
L-nummer L24210 569

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, nominale draaddiameter M8, schroefdraadmaat M8, schroefdraadmaat M8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M8
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm