MTECS 06047C20 1.0ISO IC908 Torneadores de rosca curtos para a produção de roscas internas ISO

N.º do artigo: 5604791
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDTHREAD
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Comprimento da haste LS 58 mm
Material de corte MDI
Tipo IC908
Interface ponto de separação 1
Comprimento útil L1 20 mm
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem processamento de roscas internas (EGI)
Tipo de produto Fresa de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 5604791
EAN/GTIN 7291075145717
Número do fabricante 5604791
Número L L24210 566

Descrição

Descrição:

Fresa de rosca - sólida, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm, diâmetro de corte (DC) 4,65 mm, comprimento total (OAL) 58 mm, passo do fio (TP) 1 mm, diâmetro nominal do fio M6, diâmetro nominal do fio M6, tamanho do fio M6, tamanho do fio M6

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 6 mm Diâmetro de corte (DC) 4,65 mm Número de lâminas (NOF) 3 Comprimento total (OAL) 58 mm Haste de fixação redonda Tipo de rosca (THFT) M60 Passo do fio (TP) 1 mm Diâmetro nominal da rosca M6 Comprimento útil (LU) 20 mm

Da mesma série "SOLIDTHREAD" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a