Płytki skrawające z 2 krawędziami skrawającymi (w pełni efektywne) do obróbki zgrubnej i wstępnej, a także do frezowania narożników i naroży.

Nr art.: 5604432
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5604432
EAN / GTIN 7291075193527
Numer producenta 5604432
Numer L L23970 133

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0 406″, grubość płytki skrawającej (S): 0 133″, szerokość płytki skrawającej (W1): 5/8 cala

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0 063 cale
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE): 0 406 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 406 cale
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 90 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S): 0 133 cale
  • Szerokość wkładki tnącej (W1): 5/8 cala
  • Liczba krawędzi tnących: 2