HCC D.62-R.063-QF IC908 Plăcuță cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umbrire, fantare, găurire și ștanțare

Cod articol.: 5604432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pieces
  • Pași de comandă: 10 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5604432
EAN / GTIN 7291075193527
Număr producător 5604432
L-Număr L23970 133

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu 2 muchii tăietoare (complet eficiente) pentru umbrire, fantare, găurire și ștanțare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.063″
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 0.406″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.406″
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.133″
  • Lățimea plăcuţei (W1): 5/8″
  • Numărul de muchii de tăişre: 2