Momentový klíč MOMENTUM č. 43200 Rozsah měření 40-200Nm Výstup 1/2″ D. 485mm

Artiklové číslo: 56043200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Tvar konektoru 4hran na výstupu
Ukazatel analogová
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Dělení stupnice 1 dílek 5 Nm
Směr utahování vpravo
Celková délka L 485 mm
Hmotnost celkem 1 490 g
Barva červená; Černá
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 40
Maximální krouticí moment, Nm 200
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56043200
EAN / GTIN 4022668014485
Číslo výrobce 56043200
L-číslo L60010 7618
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Odchylka zobrazení je +/- 4 %
  • Rychlé nastavení pro rychlé nastavení krouticího momentu
  • Klíč nemusí být nastaven na ″0″ pro relaxaci.
  • Momentový klíč se spustí a vydá zvukový a slyšitelný signál zastavení, když je dosaženo nastavené hodnoty.

Charakteristika:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Vnější čtverec [palec]: 1/2 ″
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Vel.: 20
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Výška mm (h1): 23 mm
  • Výška mm (h2): 18 mm
  • Délka mm (L): 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 40-200 N·m.
  • Rozdělení stupnice [E1]: 5 N·m
  • Rozdělení stupnice [E2]: 5 ft-lb
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 12,5 mm
  • Hmotnost: 1490g
  • Šířka mm (b): 40 mm